LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 人感センサ付器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65737989 品番MY-VS410430/N2AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ

光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 大きさ40形 明るさ(Lm)10000 光束(Lm)10000 消費電力(W)57.9 エネルギー消費効率(Lm/W)172.7 演色指数(Ra)85 ライトユニット高出力、LED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)200〜242 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 形状逆富士タイプ LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合
注意
※段調光機能はご使用できません
※送り接続による点灯制御の連動はできません
※器具内送り配線はできません
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする