三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形 ライトユニット
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65743528
品番
EL-LUE47046NAHTN
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
Myシリーズ
防雨・防湿・重耐塩形
海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具が登場
用途
高濃度の塩分が発生する環境
雨・風のあたる軒下
材質
(ライトユニットカバー)アクリル
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
40形
明るさ(Lm)
6900
器具相当
FHF32形×2灯器具 高出力相当
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※必ず専用の重耐塩形ライトユニットと重耐塩用器具本体との組合せでご使用ください