内容量1個
仕様●ビット数:12●サンプリングレート(毎秒):200k●入力数:1●入力タイプ:擬似差動●データインターフェース:SPI●構成:S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:2.7V〜3.6V、5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V〜3.6V、5V:-●動作温度:-40℃〜85℃●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●取り付けタイプ:面実装
注文コード65749944
品番ADS7822U