IC ADC 12BIT ADSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ビット数:12●サンプリングレート(毎秒):200k●入力数:1●入力タイプ:擬似差動●データインターフェース:SPI●構成:S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:2.7V〜3.6V、5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V〜3.6V、5V:-●動作温度:-40℃〜85℃●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP●取り付けタイプ:スルーホール 注文コード65749960 品番ADS7822P
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

IC ADC 12BIT SAR 8DIP。

仕様●ビット数:12●サンプリングレート(毎秒):200k●入力数:1●入力タイプ:擬似差動●データインターフェース:SPI●構成:S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:2.7V〜3.6V、5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V〜3.6V、5V:-●動作温度:-40℃〜85℃●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP●取り付けタイプ:スルーホール アズワン品番67-0405-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする