IC ADC 12BIT ADSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ビット数:12●サンプリングレート(毎秒):200k●入力数:4●入力タイプ:シングルエンド●データインターフェース:パラレル●構成:MUX-S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:2.7V〜3.6V、5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V〜3.6V、5V:選択可能アドレス●動作温度:-40℃〜85℃●パッケージ/ケース:28-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:28-SSOP●取り付けタイプ:面実装 注文コード65749969 品番ADS7842E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,560
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

IC ADC 12BIT SAR 28SSOP。

仕様●ビット数:12●サンプリングレート(毎秒):200k●入力数:4●入力タイプ:シングルエンド●データインターフェース:パラレル●構成:MUX-S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:2.7V〜3.6V、5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V〜3.6V、5V:選択可能アドレス●動作温度:-40℃〜85℃●パッケージ/ケース:28-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:28-SSOP●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番67-0405-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする