内容量1個
仕様●ビット数:12●サンプリングレート(毎秒):10M●入力数:1●入力タイプ:差動、シングルエンド●データインターフェース:パラレル●構成:S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:パイプライン●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V:-●動作温度:-40℃〜85℃●パッケージ/ケース:28-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:28-SSOP●取り付けタイプ:面実装
注文コード65749978
品番ADS804E