三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 誘導灯
一般誘導灯 本体 壁・天井直付・吊下兼用形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65750004
品番
KSH20162H1EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥110,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ルクセントLEDsシリーズ
平常時・非常時共LED点灯
リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)
LED光源同梱包
点灯時間
(非常時)60分
定格
長時間定格形
等級
B級(BL形)20B形
取付
壁 天井直付 吊下兼用
種類
(表示板)両面
定格電圧(V)
100
入力電流(A)
0.03
消費電力(W)
2.9
質量(kg)
1.4
LED
LE20604S2W-A×2
電池
(Ni-MH蓄電池)2H10DA
材質(本体)
プラスチック 白色
耐震性
S2
光源寿命
60000時間
注意
※本体のみ
※表示板別売
※両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります