仕様●液晶付き●サイズ:幅170×奥行200×高さ140mm●重量:900g●電源:アルカリ単3乾電池(別売:マイコンボード用4本、モータ用3本、合計7本)●超音波距離センサ/加速度ジャイロセンサ 増設可能●プログラム開発環境 Arduino/ArduBlockを利用します。Windows10以上で利用できます。●キットの作製、プログラミングの方法など詳細にわたるカリキュラムガイド付属●RDS-4WD55-103TYPE3+のセット内容●マイコンボード:RDC-103(Type3+)液晶付き●センサ:赤外線反射センサ●変調赤外線センサ●音センサ●明るさセンサ●スライダー●付属パーツ:機構部シャーシセット●出荷時:標準ホイール取り付け自律移動用車両型移動機構●全方向移動ロボ用メカナムホイール交換部品●鉄製貼り付けウエイト5/10gシート●補修用ネジ・ナット●その他:プログラミング開発環境CD-ROM●マイクロUSBケーブル●収納ケース●【参考動画】
アズワン品番67-0430-87