CFカード EXTREME PRO 1067倍速 SDCFXPSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65750459 品番SDCFXPS-128G-X46
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る


4K動画の撮影にも対応しています。
湿気と湿度から守るためのRTVシリコーンコーティングが施されており、過酷な環境にも耐えうる高い耐久性を備えています。
プロカメラマンの間で高い評価を受けている一流のフラッシュメモリーカードです。

仕様●規格:UDMA7 1067倍速●最大読み込み速度:160MB/s●最大書込み速度:150MB/s●容量:128GB アズワン品番67-0436-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする