曜日別特売
RWBS3-1ΩJ 3Wセメント抵抗 RWBSシリーズ TAKMAN 65750486

3Wセメント抵抗 RWBSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
65750486
品番
RWBS3-1ΩJ
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
¥229
仕様
●定格電力:3W●抵抗値:1.0Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×8.0mm×8.0mm●入数:1個
アズワン品番
67-0437-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする