LED非常用照明器具 電池内蔵形 クリーンルーム向け 埋込形Φ150

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65751036 品番EL-WDB33213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥163,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

リモコン自己点検機能付(個別制御方式自動点検機能)
平常時消灯・非常時LED点灯
防湿形
防湿形

材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ高天井用(~10m) 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)7H15DA 光源色昼白色 材質(レンズ)ガラス 材質(枠)ステンレス フッ素樹脂塗装 材質(パッキン)シリコーン 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)150 器具相当ミニハロゲン30形(従来)
注意
※断熱施工では使用できません
※調光はできません
※傾斜天井取付不可
※屋外や水気・湿気のある場所および軒下・屋外通路・アーケードなどの雨線内ではご使用できません
※塩害のある場所や腐食性ガスのある場所ではご使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする