Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
電子ボリューム IC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65751089
品番
PGA4311UA
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
●パッケージ:SOIC-28●動作電圧:用途:オーディオ・ボリューム●仕様1:電源電圧:±5V/+6V(アナログ/デジタル)●仕様2:回路数:4●仕様3:制御方式:SPI●仕様4:クロストーク:-130dB●THD+N:0.0002%●動作温度:-40〜85℃
アズワン品番
67-0463-99