DYPR-24M 安全靴 ダイナスティ プロ マジック式 ブラック/ブルー DYPR-24Mシリーズ ドンケル 65751265

DYPR-24M 安全靴 ダイナスティ プロ マジック式 ブラック/ブルー DYPR-24Mシリーズ ドンケル 65751265
DYPR-24M 安全靴 ダイナスティ プロ マジック式 ブラック/ブルー DYPR-24Mシリーズ ドンケル 65751265

安全靴 ダイナスティ プロ マジック式 ブラック/ブルー DYPR-24Mシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1足
仕様
●サイズ(cm):23.5●色:ブラック/ブルー●甲被タイプ:マジック式●規格:JSAA A種合格●先芯:ワイド樹脂製●靴底:EVA+耐油性合成ゴム●甲革:撥水性人工皮革+テトロンメッシュ●標準重量(g):860(26.0cm1足)●足幅:3E●形状:ローカット
注文コード
65751265
品番
DYPR-24M
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698


傷つき易いつま先を護るラバートゥーガード。かかと部は衝撃吸収材ポロン内臓。先芯はワイド樹脂先芯。
アウトソールのかかと部は耐摩耗性の高いラバーを使用し、かかと部以外は耐滑区分「3」の滑りにくいラバーを使用。
官公庁・駐車場管理・自動車整備・工業系学校・土木建築・ゼネコン・運送・配送・電気工事等

アズワン品番
67-0490-70
仕様
●サイズ(cm):23.5●色:ブラック/ブルー●甲被タイプ:マジック式●規格:JSAA A種合格●先芯:ワイド樹脂製●靴底:EVA+耐油性合成ゴム●甲革:撥水性人工皮革+テトロンメッシュ●標準重量(g):860(26.0cm1足)●足幅:3E●形状:ローカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする