内容量1本仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):600●フランジサイズ:JIS10KF●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):100●接続方式:フランジ●適用流体:油(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●適用流体:油(腐食性流体を除く)●使用温度範囲:0~100℃●接続:フランジ●材質/仕上:フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:SS400、接液部:SUS304●原産国:日本●コード番号:363-1510注文コード65751920品番F140-40Ax600L JIS10KF SS400