消防危第20号/第59号型式評定品 F140シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●呼び径A:80●呼び径B:3●全長(mm):700●フランジサイズ:JIS10KF●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):100●接続方式:フランジ●適用流体:油(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●適用流体:油(腐食性流体を除く)●使用温度範囲:0〜100℃●接続:フランジ●材質/仕上:フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:SS400、接液部:SUS304●原産国:日本●コード番号:363-1506 注文コード65751929 品番F140-80Ax700L JIS10KF SS400
参考基準価格(税別)¥88,989 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


消防危第20号/第59号型式評定品です。
危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。
危険物配管の心合わせに。
危険物配管の地震、地盤沈下対策に。

仕様●呼び径A:80●呼び径B:3●全長(mm):700●フランジサイズ:JIS10KF●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):100●接続方式:フランジ●適用流体:油(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●適用流体:油(腐食性流体を除く)●使用温度範囲:0〜100℃●接続:フランジ●材質/仕上:フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:SS400、接液部:SUS304●原産国:日本●コード番号:363-1506 アズワン品番67-2222-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする