テクノフレックス
テクノフレックスの フレキシブルホース・ダクトホース
テクノフレックスの フレキシブルホース
消火配管用登録認定品 JIS10KF/SS400 F130シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●呼び径A:80●呼び径B:3●全長(mm):500●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):20●接続方式:フランジ●適用流体:水●最高使用圧力:1.4MPa●フランジ規格:JIS10K(材質SS400)●材質/仕上:フレキ部:SUS316●標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:366-5679
注文コード
65751947
品番
F130-80AX500L JIS10KF/SS400
参考基準価格(税別)
¥29,043
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
消火栓設備等のポンプ接続用(10K)です。
消防庁の告示基準に適合した登録認定品です。
消火ポンプの防振に。
配管の心合わせに。
仕様
●呼び径A:80●呼び径B:3●全長(mm):500●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):20●接続方式:フランジ●適用流体:水●最高使用圧力:1.4MPa●フランジ規格:JIS10K(材質SS400)●材質/仕上:フレキ部:SUS316●標準付属のガスケット(ノンアスベスト)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:366-5679
アズワン品番
67-2222-14