マグネットフラットフック(抗菌)白 MFHシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード65752805 品番MFH-6W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599


フック部分左右に折り畳み可能な安全設計です。
高機能滑り止め「R-FIX」使用でコンパクト&高耐荷重です。
本体部分が抗菌樹脂を使っておりいつでも清潔に使用できます。
工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に
高機能滑り止め「R-FIX」使用でコンパクト&高耐荷重です。

仕様●平行耐荷重(kg):6●色:白●縦(mm):86●横(mm):36●厚さ(mm):10●耐荷重(kg):6●外径(mm):W36×H86●耐荷重(kgf):6●フック部分スチール仕様●マグネット式●裏面すべり止めゴム●材質/仕上:本体/抗菌ABS樹脂、フック部分/スチール、磁石/異方性フェライト磁石、すべり止め/ゴム●原産国:中国●コード番号:252-2933 アズワン品番67-2236-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする