内容量1巻仕様●色:乳白●内径(mm):2.5●外径(mm):4●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):15●使用圧力(MPa):2.0●使用温度範囲(℃):空気:-20~+70、水・油・有機溶剤等:0~+70●常温破裂圧力(MPa):8.0●適用流体:空気、油、水、有機溶剤等●使用流体:空気、油、水、有機溶剤等●適用継手:黄銅継手、ステンレス継手●使用温度範囲:-20~70℃(空気)、0~70℃(水・油・有機溶剤等)●材質/仕上:軟質ナイロンーフッ素ポリマー●液体を流体とする場合、サージ圧を最高使用圧力として下さい。●原産国:日本●コード番号:382-7425注文コード65753636品番AP1-0425-N-100