FEPチューブTF 7.94X5.90mm 半透明 TF5/16-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード65753670 品番TF5/16-N-20
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980


耐熱、耐寒性が特に優れています。
無負荷連続使用温度は FEP : -65〜+200℃です。
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
耐候性に優れ経年変化がありません。
非粘着性です。
難燃性です。
絶縁性が優れています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
腐食性流体移送用
溶剤・薬液移送用
粘着性流体移送用
食品プラント用
各種液体移送用
耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用

仕様●色:半透明●内径(mm):5.9●外径(mm):7.94●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):40●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65〜+150●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65〜200℃●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2869 アズワン品番67-2253-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする