PFAコイルチューブFT 半透明 FTシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65753864 品番FT-10
参考基準価格(税別)¥24,670 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980


耐熱、耐寒性が特に優れています。
無負荷連続使用温度 PFA : -65〜+260℃
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
有毒物質溶出のおそれがありません。
非粘着性です。
難燃性です。
絶縁性が優れています。
耐候性に優れ経年変化がありません。
標準色:半透明
腐食性流体移送用
溶剤・薬液移送用
粘着性流体移送用
食品プラント用
各種液体移送用
耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器
無負荷連続使用温度 PFA:-65〜+260℃。

仕様●色:半透明●内径(mm):8●外径(mm):10●使用温度範囲(℃):-65〜+180●全長(mm):360●コイル径(mm):140●使用流体:空気、水、腐食性流等●最高使用圧力(MPa):0.78●芯数:1●コイル長(mm):100●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65〜180℃(空気)●最高使用圧力:2.4MPa(23℃時)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(PFA)●原産国:日本●コード番号:384-2872 アズワン品番67-2255-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする