ネジ山クランプ式ロックピン スチールピンタイプ 22355シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●せん断強度(kN):62.9●ねじサイズ:M16●首下長さ(mm):69●最高使用温度:80℃●材質/仕上:ピン部/鋼材、グリップ/樹脂●注意:本製品は横方向の荷重をピンで受ける用途に使用します。●注意:ピンに対して垂直引張方向の荷重が生じるような用途には使用してはいけません。●注意:グリップの最大締付トルクは5Nmです。●原産国:ドイツ●コード番号:363-0263 注文コード65755176 品番22355
参考基準価格(税別)¥22,454 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る


ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。
ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことができるので効率的です。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます。ねじサイズはM8〜16までご用意しています。ワークなどの横方向からの荷重をピンで受けて固定する作業に。

仕様●せん断強度(kN):62.9●ねじサイズ:M16●首下長さ(mm):69●最高使用温度:80℃●材質/仕上:ピン部/鋼材、グリップ/樹脂●注意:本製品は横方向の荷重をピンで受ける用途に使用します。●注意:ピンに対して垂直引張方向の荷重が生じるような用途には使用してはいけません。●注意:グリップの最大締付トルクは5Nmです。●原産国:ドイツ●コード番号:363-0263 アズワン品番67-2334-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする