中西産業
中西産業の 建具金物
中西産業の 鍵・錠前
中西産業の 空錠・ハンドル単体
カムラッチハンドル DC-W8シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65755700
品番
DC-W8R
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
開き窓の施錠、開閉のハンドルとして。
仕様
●勝手:右勝手●対応受け:CLUシリーズ●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0721
アズワン品番
67-2357-47