SAMTEC
0.8mmピッチ 120極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 42個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(42個)
注文コード
65762788
品番
HSEC8-160-01-S-DV-A-BL
参考基準価格(税別)
¥62,100
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(42個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-160-01-S-DV-A-BL●コード番号:208-8698
アズワン品番
65-7695-90