20W ステレオ D級 オーディオ・パワー・アンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65766735 品番TPA3100D2PHPR
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●パッケージ:HTQFP48●動作電圧:用途:ステレオ20W Class-Dオーディオ・パワー・アンプ●仕様1:電源電圧:+10〜26V●仕様2:SNR:102dB●仕様3:出力:21.8W(ステレオ・8Ω)●仕様4:効率:92%(D級)●THD+N:0.11%●動作温度:-40〜85℃ アズワン品番67-0463-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする