3.5mmモノラルジャックです。パネル取り付け型でパネルとGND端子は電気的に接続されます。
スイッチ付ですのでスピーカーと外部出力の切替が可能です。
絶縁と非絶縁について
パネル取り付けタイプのRCAピンジャック、Φ3.5ジャック、ターミナルなどは「絶縁タイプ」および「非絶縁タイプ」があります。
このジャック/ターミナルを金属製パネルに取り付けた場合、GND端子側がパネルと導通するかしないかを言います。
絶縁タイプのものはジャック/ターミナルのGND端子が金属パネルと電気的に導通しません。
非絶縁タイプは金属パネルとGND端子が電気的に接続された状態になります。
絶縁タイプのコネクタは「GND(グランド)ループ」などを作りたくない場合に用います。
また、スピーカー出力も-側がGNDで無い場合がありますし、大電流が流れるので、パネルに落とさない絶縁タイプを使用するのがお勧めです。
RCAの入力端子もシャーシ(パネル)GNDと共通にしないのが一般的です。
※GNDループとは
配線がループ(輪)になっていることで、特にGND線のループを「GNDループ」と言います。
ノイズが混入したりハムノイズが出るなどの症状が発生する場合は、GNDループをカットするために絶縁型を使用してください。