ヤマキ
ヤマキの 食品
ヤマキの 乾物
ヤマキの 鰹節/煮干し
マイルドパック2.5g×10P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(25g×18個)
注文コード
65767389
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥6,478
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
口どけ食感、まろやかな香り、上品な色が特徴のカツオパックです。
原材料
かつおのふし(国内産)
栄養成分
エネルギー:8.5kcal、脂質:0.1g、食塩相当量:0.04g、たん白質:1.9g、炭水化物:0