Audio Jack - 1/4inch Stereo right angle

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65771416 品番COM-11144
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
仕様●プラグ/ジャック:ジャック●プラグ外径:6.35mm●極数:3極(ステレオ)●アングル:L型●コネクタタイプ:パネル アズワン品番67-0453-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする