Audio Jack 3.5mm

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65771425 品番PRT-08032
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
仕様●プラグ/ジャック:ジャック●プラグ外径:3.5mm●極数:3極(ステレオ)●アングル:ストレート型●コネクタタイプ:基板 アズワン品番67-0454-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする