SPARKFUN
SPARKFUNの 接続・省配線(制御機器)
SPARKFUNの コネクタ・コネクタ付ケーブル
SPARKFUNの 丸型コネクタ
Audio Plug - 3.5mm
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65771434
品番
COM-11143
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
仕様
●プラグ/ジャック:プラグ●プラグ外径:3.5mm●極数:3極(ステレオ)●アングル:ストレート型
アズワン品番
67-0453-24