AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
BACKSHELLWITHCLAMPStrainRelief Size25 Se
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65771520
品番
M85049/91-25T
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
仕様
●シェルサイズ:25mm●接続方向:ストレート●ハウジング材質:コンポジット●コード番号:241-1278
アズワン品番
65-7498-26