※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード65776806
品番PCMR32-10-10-A
参考基準価格(税別)¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
Ruland PCMR32-10-10-A は、内径 10 mm x 10 mm、外径 31.8 mm、長さ 38.1 mm の 4 ビームカップリングです。この製品は、単一の素材から機械加工され、2 セットのスパイラルカットが 2 つあります。これにより、シングルビームカップリングよりも高いトルク容量、低い巻き取り、大きなボディサイズが実現されます。PCMR32-10-10-A は、高い位置決め精度を必要とするエンコーダなどの用途に最適です。この 4 ビームスパイラルカップリングは、ゼロバックラッシュで、最大 6、000 RPM の高速で振動が少なくなるようにバランスがとられた設計になっています。すべてのハードウェアはメトリックです。PCMR32-10-10-A は 7075 アルミ製で、軽量かつ低慣性です。北米の鉄鋼メーカーから供給された棒材のみを使用して、機械加工によって製造されています。PCMR32-10-10-A は、メーカーのマールボロ(米国マサチューセッツ州)の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。