スマートプローブ testo 552i 真空計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65779106 品番0564 2552 55
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

冷媒ロスなく1つのサービスポートのみを使用して、冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度をホースフリーで測定可能
testo Smart App専用アプリのグラフィックイラストを介して真空を素早く検出、クリティカルな値が発生した場合に、スマートフォンの振動によりアラートを発報します。
Bluetooth経由の自動接続:プローブは、testo SmartAppまたはTestoデジタルマニホールドに接続します。 testo 557s、testo 550s マニホールドの大型ディスプレイで測定値を簡単に読み取ることもできます。
IP54の便利で頑丈なハウジング
あらゆるサービスポートに設置可能な45°の角度を装備
高品質、優れた耐久性

用途冷凍/空調システムやヒートポンプの適切な排気をサポート 付属品testo 552i 真空計、乾電池、出荷検査書 仕様システム要件:iOS 12.0 以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.2搭載のモバイルデバイスが必要。 黒/オレンジ 測定範囲0〜26.66mbar、0〜20000micron 質量(g)142 精度±(10micron+測定値の10%)(100〜1000micron) 接続ねじ7/16" UNF 分解能1micron(0〜1000micron)/10micron(1000〜2000micron)/100micron(2000〜5000micron)/ 保護等級IP54 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×32×31 電池寿命(時間)39 電池単4電池×3 オートパワーオフ10 min (Bluetooth切断後) 動作温度(℃)-10〜+50 保管温度(℃)-20〜+50 インターフェイスBluetooth(R) 4.2 過負荷absolute:6.0bar/87psi(relative:5.0bar/72psi)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする