サワダ製作所
液面計用ゲージバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
20A
仕様
球弁(チェックボール)上下部共
材質
PVC/EPDM
注文コード
65785844
品番
PVS-ET
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕様・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
チェックボール内蔵によりチューブ破損時の漏洩も防止できます。
適合チューブ外径(Φmm)
18
使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
50まで
呼び径(A)
20A
質量(g)
500
材質
PVC/EPDM
付属品
チューブ接続用グランドパッキン
仕様
球弁(チェックボール)上下部共
管接続タイプ
フランジ