液面計用ゲージバルブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15A 仕様 材質SCS13(SUS304相当) 注文コード65785878 品番KGV-NV(上)15A
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は呼び径・仕様・材質など9種類から選べます 他の種類を見る

チェックボール内蔵によりチューブ破損時の漏洩も防止できます。

適合チューブ外径(Φmm)19 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)200まで 呼び径(A)15A 質量(g)2000 材質SCS13(SUS304相当) 付属品チューブ接続用グランドパッキン 仕様 管接続タイプフランジ・ネジ・ソケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする