サワダ製作所
サワダ製作所の 圧力・流量測定
サワダ製作所の 液面計/レベル計
サワダ製作所の 液面計/レベル計その他関連用品
液面計用ゲージバルブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
25A
仕様
上
材質
SCS13(SUS304相当)
注文コード
65785914
品番
KGV-NV(上)25A
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕様・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
チェックボール内蔵によりチューブ破損時の漏洩も防止できます。
適合チューブ外径(Φmm)
19
使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
200まで
呼び径(A)
25A
質量(g)
2000
材質
SCS13(SUS304相当)
付属品
チューブ接続用グランドパッキン
仕様
上
管接続タイプ
フランジ・ネジ・ソケット