本多電子
本多電子の 圧力・流量測定
本多電子の 液面計/レベル計
本多電子の フロートなしスイッチ
超音波レベル計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65786167
品番
HD323
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
2線式の採用により、設置・配線・稼働コストの軽減が可能です。
用途
タンク等の液面レベル管理
下水管内の処理水のレベル管理
湖・沼・河川の水位レベル計測
仕様
データ更新周期:10秒
電圧(V)
DC24±10%
消費電力(W)
0.6
出力
4〜20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V時)
ケーブル長(m)
配線:10
構造
IP65相当(フタ開け時:IP20相当)
表示サイズ(mm)
LCD:50×25
精度
±0.25%F.S.(±18.8mm)
表示
グラフィック液晶
周波数(kHz)
50
チャンネル数
1CH
取付ねじ
(旧JIS):G2(PF2)
測定対象
液体
分解能(mm)
1
使用周囲温度(℃)
-20〜70
測定範囲(m)
距離:0.25〜7.5
指向角(°)
センサ:14(-6dB)/10(-3dB)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※設置には、樹脂製のナットやフランジ等をご使用ください。※金属製のナットやフランジ等を使用しないでください。計測エラーの原因となります。