AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
Circular Metric Conenctors Key Pin 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
65793150
品番
VN170500004101
参考基準価格(税別)
¥45,300
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
Amphenol 産業用コーディング素子は、合金スチール製の丸型メトリックコネクタキーピンです。100 個入りの袋で販売されています
仕様
●種類:キーピン●併用可能製品:シリーズ C146 E●色:シルバー●材質:鋼●コード番号:229-2079
アズワン品番
65-7663-27