DILソケット 2.54mm ピッチ 14 ピン 1セット 28個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(28個) 注文コード65793886 品番W30614T3RC
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980


Winslow Adaptics W30600シリーズワイヤラップDIL ICソケット
オープンフレームハウジングのW30600シリーズレベル3ワイヤラップDIL ICソケットです。 これらのDIL ICソケットは旋削加工の半硬黄銅アウターピンとベリリウム銅コンタクトを備えています。 コンタクトは金めっきが施され、アウターピンには純光沢スズめっきが施されています。 これらのワイヤラップDIL ICソケットのピンは、ストレートローレット加工バレルを備え、ラッピングプロセスでのピンの回転を防止します。 フレームはUL94V-0等級のPBT製です。
特長と利点:
旋削加工コンタクト ピンの回転を防止するローレット加工バレル

仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:14●実装タイプ:スルーホール●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:7.62mm●フレーム種類:オープンフレーム●結線方法:ワイヤラップ●表面処理:コンタクト:金, 錫●定格電流:5A●方向:垂直●長さ:17.7mm●幅:10.14mm●深さ:3mm●寸法:17.7 x 10.14 x 3mm●動作温度 Min:-65℃●コード番号:188-2695 アズワン品番65-7588-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする