AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
DINコネクタ 17極 メス ケーブルマウント 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
65794060
品番
C01610D0170021
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:17●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:6A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1953
アズワン品番
65-7650-61