DINコネクタ 5極 メス スルーホール 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード65794069 品番5212044-1
参考基準価格(税別)¥2,210 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●極数:5●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●接合型:キー付き●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●定格電流:7.5A●定格電圧:250 V ac●シールド/非シールド:シールド●ポール形式:5P●動作温度 Min:-55℃●コード番号:192-0277 アズワン品番65-7661-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする