ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の 接続・省配線(制御機器)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の 丸型コネクタ
防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
65794253
品番
CB01A1-02BA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
2.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。
極数
2
質量(g)
830
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜105
長さ(mm)
15.5
幅(mm)
8.1
高さ(mm)
8.95
用途
風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
トラスコ品番
208-2090