※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用)

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1000個) 注文コード 65794287 品番 CB01A1-03NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

2.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。

極数3 質量(g)980 使用温度範囲(℃)-40〜105 長さ(mm)15.5 幅(mm)11.6 高さ(mm)8.95 用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。 トラスコ品番208-2093

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする