ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の 接続・省配線(制御機器)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の 丸型コネクタ
防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継・基板用)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(500個)
注文コード
65794357
品番
CE01A6-02N0-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
4.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
極数
2
質量(g)
910
色
ボディ/白、ゴム/黄
適合電線範囲 AWG(#)
16〜22
適合電線(mm
2
)
0.3〜1.25(銅線/単線)
使用温度範囲(℃)
-40〜105
絶縁被覆外径(Φmm)
1.7〜2.30
長さ(mm)
23.55
幅(mm)
13
高さ(mm)
10.1
用途
風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
トラスコ品番
208-2138