CE01シリーズ コンタクト F端子

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1パック(4000個) 注文コード 65794488 品番 CE01C6-020A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

CE01シリーズ専用のコンタクトです。
適合電線サイズに合わせて2タイプあります。

用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。 トラスコ品番208-2150 質量(g)1020 使用温度範囲(℃)-40〜105 適合電線(mm2)0.75〜1.25(銅線/単線) 絶縁被覆外径(Φmm)3.2 適合電線範囲 AWG(#)16〜18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする