ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の 接続・省配線(制御機器)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の 丸型コネクタ
CE01シリーズ コンタクト M端子
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(4000個)
注文コード
65794628
品番
CE01C5-020A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
CE01シリーズ専用のコンタクトです。
適合電線サイズに合わせて2タイプあります。
連続端子です。
用途
風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
トラスコ品番
208-2148
質量(g)
1132
使用温度範囲(℃)
-40〜105
適合電線(mm
2
)
0.75〜1.25(銅線/単線)
絶縁被覆外径(Φmm)
3.2
適合電線範囲 AWG(#)
16〜18