※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の 接続・省配線(制御機器)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の 丸型コネクタ
防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・基板用)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(500個)
注文コード
65794725
品番
CJ01A6-03B0-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
5.8mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途
風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
トラスコ品番
208-2158
長さ(mm)
31.1
幅(mm)
23.8
色
ボディ/黒、ゴム/赤茶
高さ(mm)
16.4
質量(g)
3122.5
極数
3
使用温度範囲(℃)
-55〜125
適合電線(mm
2
)
1.25〜5.5(銅線/単線)
絶縁被覆外径(Φmm)
2.6〜3.3
適合電線範囲 AWG(#)
10〜16