ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の 接続・省配線(制御機器)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の 丸型コネクタ
CJ01シリーズ コンタクト M端子
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2500個)
トラスコ品番
208-2159
注文コード
65794795
品番
CJ01C5-010A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
CJ01シリーズ専用のコンタクトです。
適合電線サイズに合わせて3タイプあります。
質量(g)
1600
適合電線範囲 AWG(#)
14〜16
適合電線(mm
2
)
1.25〜2.0(銅線/単線)
使用温度範囲(℃)
-55〜125
絶縁被覆外径(Φmm)
4.1
用途
風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
トラスコ品番
208-2159