明和製作所
明和製作所の 転圧機
明和製作所の エンジンプレートコンパクター
インターロッキングブロック専用プレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65795145
品番
HP60R
参考基準価格(税別)
¥400,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
転圧面に硬質ゴム製ロールを4本連結しています。
ロールによりソフト転圧ができ、ブロックを傷つける心配もありません。
用途
インターロッキングブロック敷設後の締め固めに。
トラスコ品番
217-8422
幅(mm)
385
寸法(mm)
(ゴムロール)320
質量(kg)
85
高さ(mm)
900
奥行(mm)
860
タンク容量(L)
2
振動数
95Hz
遠心力(kN)
9.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません