D-Sub バックシェエル MHDTZK シリーズ 15 極 A シルバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65795460 品番MHDTZK15-K
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489


MHコネクタ亜鉛ニッケルめっきフード、MHDTZKシリーズ
MHコネクタの亜鉛、ニッケルめっきのフード製品です。 これらの金属性バックシェルは、ケーブルブレード又はドレインワイヤの接地用Cクリップを備え、再オープン可能です。 複数径のABSグロメットストレインリリーフは、最大9 mm外径のケーブルのフードを確実に終端処理します。 これらのバックシェルには、完全金属製UNC 4-40ねじ付きねじジャックが付属しています。
フードねじはM3、亜鉛めっきスチール 圧縮スプリングはニッケルめっきスチール 動作温度範囲: -40 → +120℃

仕様●極数:15●D-Subシェルサイズ:A●接続方向:ストレート●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MHDTZK●コード番号:821-2728 アズワン品番65-7789-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする