D-subコネクタ 3極 メス パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65795828 品番F3W3SC-K121 / 1731070058
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649


FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を採用しています。FCT 同軸、高出力、高電圧、空圧コンタクトで使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +130 ℃ 非防水

仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5851 アズワン品番65-7617-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする